Referenties
Klüber Lubrication:0021360335
Rubix:07400366

Productdetails : KLUBER HOTEMP SUPER CH 2-100 - VAT 200 LTR
HOTEMP SUPER CH 2-100 is een synthetische hoge temperatuur kettingolie op basis van een laagviskeuze, oplosmiddelvrije en thermisch stabiele esterolie. De speciale additieven in HOTEMP SUPER CH 2-100 zorgen voor de goede slijtagebescherming en smering. HOTEMP SUPER CH 2-100 heeft lage verdampingsverliezen bij hoge bedrijfstemperaturen.
Sterke punten
• Maximale machinelevensduur, zelfs bij hoge bedrijfstemperaturen, te wijten aan goede smeer-, verspreidings- en bevochtigingseigenschappen
• Minder olieverbruik en rookvorming als gevolg van de lage verdampingsverliezen bij hoge temperaturen
• Regenereert en lost vaste olieresiduen op, dus minder onderhoud en onbelemmerde smeeroliesystemen
• Lagere operationele kosten en laag stroomverbruik van elektrische aandrijvingen als gevolg van de lage waarden van wrijving en slijtage
• Minder olieverbruik en rookvorming als gevolg van de lage verdampingsverliezen bij hoge temperaturen
• Regenereert en lost vaste olieresiduen op, dus minder onderhoud en onbelemmerde smeeroliesystemen
• Lagere operationele kosten en laag stroomverbruik van elektrische aandrijvingen als gevolg van de lage waarden van wrijving en slijtage
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 200000 ml |
| Verpakkingseenheid | vat |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 250 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15.196,32 excl. BTW
/ stuk
€ 18.387,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen