Referenties
Klüber Lubrication:0122620177
Rubix:07402326
Productdetails : KLUBER KLUBERSYNTH RA 44-3502 - BLIK 25 KG
Klübersynth RA 44-702, 44-1502, RA 44-3500 en RA 44-3502 zijn speciale, volledig synthetische vetten met een hoge viscositeit, die zorgen voor een haptische en akoestische demping van de onderdelen, waardoor zij prettiger aanvoelen. Hierdoor kunt u zich traag voortbewegende onderdelen mechanisch dempen en op die manier lawaai verminderen, bijvoorbeeld in auto's.
Sterke punten
• Zachte uitstraling (haptiek)
• Geluidsonderdrukking
• Goede compatibiliteit met kunststof
• Lage olieafscheiding
• Geluidsonderdrukking
• Goede compatibiliteit met kunststof
• Lage olieafscheiding
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 25000 g |
| Verpakkingseenheid | emmer |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 130 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.249,24 excl. BTW
/ stuk
€ 7.561,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 51 dagen
