FESTO SCHAKELLIPJE DASI-Q11-35/40-A-SL 1548155

Houder DASI-Q

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:DASI-Q11-35/40-A-SL
Rubix:05113986
Fabrikant:1548155
EAN:4052568107802
FESTO SCHAKELLIPJE DASI-Q11-35/40-A-SL 1548155
Technische samenvatting
Typeschakellip voor afhandelingsmodules hsp, hsw
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO SCHAKELLIPJE DASI-Q11-35/40-A-SL 1548155


Schakelvlag DASI-Q11-35/40-A-SL Grootte=(* 35, * 40), Design=voor T-gleuf, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Omgevingstemperatuur=-10 - 60 °C, Productgewicht=8 g
Switching flag DASI-Q11-35/40-A-SL Size=(* 35, * 40), Design=for T-slot, Corrosion resistance class KBK=2, Ambient temperature=-10 - 60 °C, Product weight=8 g

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht9 g
Typeschakellip voor afhandelingsmodules hsp, hsw
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode76169990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
52,61 excl. BTW
/ stuk
63,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen