Referenties
Sandvik Coromant:SVJBL 2020K 11
Rubix:2099114938
Fabrikant:5751636



Productdetails : COROMANT COROTURN 107 SCHACHTDRAAIGER. SVJBL 2020K 11
Zonder centrale koeling.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Totale lengte | 125 mm |
| Breedte | 25 mm |
| Hoogte | 20 mm |
| Lengte kop | 21,2 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 157,00 excl. BTW
/ stuk
€ 189,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen