Referenties
Iscar:2800090
Rubix:A0165477

Technische samenvatting
| Schakering | cut-grip |
|---|---|
| Profiel | ghdr/l (korte pocket) |
| Richting | linker |
Productdetails : ISCAR CUT-GRIP HOUDER GHDL 20-3 2800090
GHDR/L (short pocket) - External tools for turning, grooving and parting.
ISCAR Cut-GRIP gereedschapshouder GHDL 20-3 (2800090) voor externe groeven en afsteken. Groefbreedte 2,8–4 mm, snijdiepte tot 9 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 332 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 130x42x42 mm |
| Gewicht verpakking | 384 g |
| Schakering | cut-grip |
| Profiel | ghdr/l (korte pocket) |
| Richting | linker |
| Materiaal | staal |
| Insertmaat | 4 mm |
| Type plaatje | cutgrip |
| Type | cut-grip houder ghdl 20-3 |
| Snijdiameter | 9 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 154,00 excl. BTW
/ stuk
€ 186,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen