Referenties
Iscar:HFHL 25-48-4T25
Rubix:A0165491
Fabrikant:2500184

Productdetails : ISCAR AXIAAL STEEKHOUDER HFHL 25-48-4T25 2500184
ISCAR HFHL 25-48-4T25 (2500184) is een integral afwerkhouder voor facing. Linkshandig ontwerp met snijbreedte 4 mm en max. axiale groef-Ø 60 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 60 mm |
| Lengte kop | 44 mm |
| Maat | 25-48-4t25 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 194,00 excl. BTW
/ stuk
€ 234,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen