Referenties
Iscar:2500191
Rubix:20750880

Productdetails : ISCAR AXIAAL STEEKHOUDER HFHR 25-140-4T25 2500191
Iscar HFHR 25-140-4T25 integraal stekhouders voor face grooving. Voor rechte/compacte sneden met snijbreedte 4 mm en koplengte 44 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 140 mm |
| Lengte kop | 44 mm |
| Type plaatbevestiging | sr m6x16 din912 |
| Maat | 4t25 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 194,00 excl. BTW
/ stuk
€ 234,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen