Referenties
Iscar:HFHR 25-34-4T20
Rubix:A0165492
Fabrikant:2500179

Productdetails : ISCAR AXIAAL STEEKHOUDER HFHR 25-34-4T20 2500179
ISCAR HELIFACE HFHR 25-34-4T20 is een axiale/face toolhouder voor externe nabewerking met indexeerbare inzetstukken. Geschikt voor face grooving en face grooving & turning (right hand).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 40 mm |
| Lengte kop | 39,1 mm |
| Type plaatbevestiging | sr m6x16 din912 |
| Maat | 4t20 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 168,00 excl. BTW
/ stuk
€ 203,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen