ABB 2TLA042022R2700 HOUDMAGNEET MET 3 X M12

Houdmagneet

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

ABB:2TLA042022R2700
Rubix:0199110372
EAN:7350024483857
ABB 2TLA042022R2700 HOUDMAGNEET MET 3 X M12

Technische samenvatting

Typeabb 2tla042022r2700 houdmagneet met 3 x m12
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ABB 2TLA042022R2700 HOUDMAGNEET MET 3 X M12


The ABB Jokab switch is an electromagnetic lock with M12-5 male connector. It has a holding force of 1500N and locking voltage of 24VDC. The housing is made from anodized aluminium and polycarbonate material.
Abb 2tla042022r2700 houdmagneet met 3 x m12

Sterke punten

Affordable range
Compact in size
Continuous operation
Easier troubleshooting
Easy to install
Operating temperature ranges between -20°C and 50°C
Reliable in extreme conditions
Robust design

Toepassingen

Doors

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeabb 2tla042022r2700 houdmagneet met 3 x m12
421,41 excl. BTW
/ stuk
509,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 10 dagen