ABB 2TLA020046R0800 SAFAETY SWITCH ACTUATOR M12 CONNECTOR
Eva Algemene code Actuator
Zie technische informatieZie documentenReferenties
ABB:2TLA020046R0800
Rubix:0199110375
EAN:7350024480399

Documenten
Productdetails : ABB 2TLA020046R0800 SAFAETY SWITCH ACTUATOR M12 CONNECTOR
Eden is een contactloze veiligheidssensor die wordt gebruikt als vergrendelingsmechanisme voor bijvoorbeeld deuren en het bewaken van veilige posities. Eva-actuator voor gebruik met Adam DYN- en Adam OSSD-sensoren. Met Eva General Code vormt het paar een laag gecodeerde contactloze veiligheidssensor. Er worden vier DA 2B-afstandsringen meegeleverd.Adam detecteert de aanwezigheid van Eva zonder mechanisch contact en dus zonder slijtage. Door het compacte formaat van Eden en de 360°-montagemogelijkheid is het apparaat in de meeste toepassingen eenvoudig te gebruiken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | contactloze veiligheidssensor |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 56,61 excl. BTW
/ stuk
€ 68,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen