BAHCO STEEKBEITEL BASIC 15MM 414-15
Houtbewerkingsbeitels met oranje polypropyleen handgreep
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:414-15
Rubix:A0416046
EAN:7311518238179

Documenten
Productdetails : BAHCO STEEKBEITEL BASIC 15MM 414-15
1-Component Polypropyleen greep. Precisie geslepen voor maximale scherpte. Gehard en ontlaten voor lange levensduur. Inclusief beschermende kunststof houder. Beschikbare maten: 6 tot 38 mm.
Sterke punten
Comfortable polypropylene handle fits comfortably into the hand|With hanging hole for an easy storage|Design for use with a wooden mallet or the palm of the hand|Blade guard protects working edges of blade when not in use
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 4 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 205 g |
| Blad lengte | 140 mm |
| Breedte blad | 15 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,09 excl. BTW
/ stuk
€ 14,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
