SPARTEX RVS A2 TELLERKOPSCHROEF TORX 9250 10X100/55MM

Houtschroeven met afgezaagde platte kop

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VBTP10X100TXPFA2-50
Rubix:A0833121
Fabrikant:92502100 100/55
EAN:4043377411563
SPARTEX RVS A2 TELLERKOPSCHROEF TORX 9250 10X100/55MM

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad10 mm
Lengte100 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 TELLERKOPSCHROEF TORX 9250 10X100/55MM


SPARTEX RVS A2-50 TELLERKOPSCHROEF TORX 9250 10X100/55MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Diameter schroefdraad10 mm
Lengte100 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Type afdruktorx profiel (tx)
NormNIET STANDAARD
Vorm van de kopplaat
Grootte afdrukt40
Type bedradinghout
Typesnij punt
KwaliteitsklasseA2-50
Draadoppervlakgedeeltelijk
€ 137,49 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 166,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

100 mm

Materiaal/afwerking