SPARTEX RVS A4 TELLERKOPSCHROEF TORX 9250 4X45/30MM

Houtschroeven met afgezaagde platte kop

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VBTP4X45TXPFA4-50
Rubix:A0833015
Fabrikant:9250440 45/30
EAN:4043377396419
SPARTEX RVS A4 TELLERKOPSCHROEF TORX 9250 4X45/30MM

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad4 mm
Lengte45 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 TELLERKOPSCHROEF TORX 9250 4X45/30MM


SPARTEX RVS A4-50 TELLERKOPSCHROEF TORX 9250 4X45/30MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Diameter schroefdraad4 mm
Lengte45 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Type afdruktorx profiel (tx)
NormNIET STANDAARD
Vorm van de kopplaat
Grootte afdrukt20
Type bedradinghout
Typesnij punt
KwaliteitsklasseA4-50
Draadoppervlakgedeeltelijk
63,88 excl. BTW
/ 200 stuks
77,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

45 mm

Materiaal/afwerking