SPARTEX RVS A4 TELLERKOPSCHROEF TORX 9250 10X110/80MM

Houtschroeven met afgezaagde platte kop

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VBTP10X110TXPFA4-50
Rubix:A0833119
Fabrikant:92504100 110/80
EAN:4043377411990
SPARTEX RVS A4 TELLERKOPSCHROEF TORX 9250 10X110/80MM

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad10 mm
Lengte110 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 TELLERKOPSCHROEF TORX 9250 10X110/80MM


SPARTEX RVS A4-50 TELLERKOPSCHROEF TORX 9250 10X110/80MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Diameter schroefdraad10 mm
Lengte110 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Type afdruktorx profiel (tx)
NormNIET STANDAARD
Vorm van de kopplaat
Grootte afdrukt40
Type bedradinghout
Typesnij punt
KwaliteitsklasseA4-50
Draadoppervlakgedeeltelijk
€ 245,88 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 297,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

110 mm

Materiaal/afwerking