SPARTEX RVS A1 SPAANPLAATSCHR. FREESR. VERZK TORX 9147 3X30
TF spaanplaatschroeven met verzonken ribben, puntgeslepen
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VATFCUT3X30PFA1
Rubix:A0833613
Fabrikant:9147400630 30/18
EAN:4043377387271


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
|---|---|
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 SPAANPLAATSCHR. FREESR. VERZK TORX 9147 3X30
SPARTEX RVS A1 SPAANPLAATSCHR. FREESR. VERZK TORX 9147 3X30
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Vorm van de kop | verzonken |
| Grootte afdruk | t10 |
| Type bedrading | hout |
| Type | snij punt |
| Kwaliteitsklasse | A1 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,55 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 21,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
30 mm