SPARTEX RVS A2 TELLERKOPSCHROEF TORX 9250 10X80/55MM

Houtschroeven met afgezaagde platte kop

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VBTP10X80TXPFA2-50
Rubix:A0833076
Fabrikant:92502100 80/55
EAN:4043377411549
SPARTEX RVS A2 TELLERKOPSCHROEF TORX 9250 10X80/55MM

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad10 mm
Lengte80 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 TELLERKOPSCHROEF TORX 9250 10X80/55MM


SPARTEX RVS A2-50 TELLERKOPSCHROEF TORX 9250 10X80/55MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Diameter schroefdraad10 mm
Lengte80 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Type afdruktorx profiel (tx)
NormNIET STANDAARD
Vorm van de kopplaat
Grootte afdrukt40
Type bedradinghout
Typesnij punt
KwaliteitsklasseA2-50
Draadoppervlakgedeeltelijk
€ 124,68 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 150,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

80 mm

Materiaal/afwerking