SPARTEX RVS A1 SPAANPLAATSCHR. FR.RIB VERZK TORX 9147 10X100

TF spaanplaatschroeven met verzonken ribben, puntgeslepen

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VATFCUT10X100PFA1
Rubix:A0833728
Fabrikant:91474006100 100/55
EAN:4043377388483
SPARTEX RVS A1 SPAANPLAATSCHR. FR.RIB VERZK TORX 9147 10X100

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad10 mm
Lengte100 mm
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal A1
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A1 SPAANPLAATSCHR. FR.RIB VERZK TORX 9147 10X100


SPARTEX RVS A1 SPAANPLAATSCHR. FR.RIB VERZK TORX 9147 10X100

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Diameter schroefdraad10 mm
Lengte100 mm
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal A1
Type afdruktorx profiel (tx)
NormNIET STANDAARD
Vorm van de kopverzonken
Grootte afdrukt40
Type bedradinghout
Typesnij punt
KwaliteitsklasseA1
Draadoppervlakgedeeltelijk
€ 137,20 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 166,01 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

100 mm

Materiaal/afwerking