SPARTEX RVS A4 TELLERKOPSCHROEF TORX 9250 4,5X80/48MM

Houtschroeven met afgezaagde platte kop

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VBTP4,5X80TXPFA4-50
Rubix:A0833029
Fabrikant:9250445 80/48
EAN:4043377396587
SPARTEX RVS A4 TELLERKOPSCHROEF TORX 9250 4,5X80/48MM

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad4,5 mm
Lengte80 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 TELLERKOPSCHROEF TORX 9250 4,5X80/48MM


SPARTEX RVS A4-50 TELLERKOPSCHROEF TORX 9250 4,5X80/48MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Diameter schroefdraad4,5 mm
Lengte80 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Type afdruktorx profiel (tx)
NormNIET STANDAARD
Vorm van de kopplaat
Grootte afdrukt20
Type bedradinghout
Typesnij punt
KwaliteitsklasseA4-50
Draadoppervlakgedeeltelijk
€ 120,14 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 145,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

80 mm

Materiaal/afwerking