SPARTEX RVS A2 TELLERKOPSCHROEF TORX 9250 5X35/24MM
Houtschroeven met afgezaagde platte kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VBTP5X35TXPFA2-50
Rubix:A0832995
Fabrikant:9250250 35/24
EAN:4043377375872


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
|---|---|
| Lengte | 35 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 TELLERKOPSCHROEF TORX 9250 5X35/24MM
SPARTEX RVS A2-50 TELLERKOPSCHROEF TORX 9250 5X35/24MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Lengte | 35 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Vorm van de kop | plaat |
| Grootte afdruk | t25 |
| Type bedrading | hout |
| Type | snij punt |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 57,62 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 69,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
35 mm