SPARTEX RVS A2 TELLERKOPSCHROEF TORX 9250 5X90/54MM
Houtschroeven met afgezaagde platte kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VBTP5X90TXPFA2-50
Rubix:A0832976
Fabrikant:9250250 90/54
EAN:4043377375964


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
|---|---|
| Lengte | 90 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 TELLERKOPSCHROEF TORX 9250 5X90/54MM
SPARTEX RVS A2-50 TELLERKOPSCHROEF TORX 9250 5X90/54MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Lengte | 90 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Vorm van de kop | plaat |
| Grootte afdruk | t25 |
| Type bedrading | hout |
| Type | snij punt |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 56,43 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 68,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
90 mm