Referenties
Spartex:TIR6X75PFA2-50
Rubix:A0818531
Fabrikant:057126 75
EAN:4043377325686


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
|---|---|
| Lengte | 75 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 HOUTDRAADBOUT D571 6X75MM
SPARTEX RVS A2-50 HOUTDRAADBOUT D571 6X75MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Lengte | 75 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Norm | DIN 571 |
| Vorm van de kop | th |
| Grootte afdruk | sw10 |
| Type bedrading | hout |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,80 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 23,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
75 mm