SPARTEX RVS A2 TELLERKOPSCHROEF TORX 9250 6X90/54MM

Houtschroeven met afgezaagde platte kop

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VBTP6X90TXPFA2-50
Rubix:A0832923
Fabrikant:9250260 90/54
EAN:4043377252289
SPARTEX RVS A2 TELLERKOPSCHROEF TORX 9250 6X90/54MM

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad6 mm
Lengte90 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 TELLERKOPSCHROEF TORX 9250 6X90/54MM


SPARTEX RVS A2-50 TELLERKOPSCHROEF TORX 9250 6X90/54MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Diameter schroefdraad6 mm
Lengte90 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Type afdruktorx profiel (tx)
NormNIET STANDAARD
Vorm van de kopplaat
Grootte afdrukt25
Type bedradinghout
Typesnij punt
KwaliteitsklasseA2-50
Draadoppervlakgedeeltelijk
€ 48,22 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 58,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

90 mm

Materiaal/afwerking