SPARTEX RVS A2 TELLERKOPSCHROEF TORX 9250 8X300/80MM

Houtschroeven met afgezaagde platte kop

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VBTP8X300TXPFA2-50
Rubix:A0832889
Fabrikant:9250280 300/80
EAN:4043377253088
SPARTEX RVS A2 TELLERKOPSCHROEF TORX 9250 8X300/80MM

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad8 mm
Lengte300 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 TELLERKOPSCHROEF TORX 9250 8X300/80MM


SPARTEX RVS A2-50 TELLERKOPSCHROEF TORX 9250 8X300/80MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Diameter schroefdraad8 mm
Lengte300 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Type afdruktorx profiel (tx)
NormNIET STANDAARD
Vorm van de kopplaat
Grootte afdrukt40
Type bedradinghout
Typesnij punt
KwaliteitsklasseA2-50
Draadoppervlakgedeeltelijk
€ 223,54 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 270,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

300 mm

Materiaal/afwerking