SPARTEX RVS A4-50 HOUTSCHROEF BVK D95 2,5X12MM
Houtschroeven met ovale verzonken kop en sleuf
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VBTFBF2,5X12PFA4-50
Rubix:08262250
Fabrikant:0095425 12
EAN:4043377017659


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 2,5 mm |
|---|---|
| Lengte | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4-50 HOUTSCHROEF BVK D95 2,5X12MM
SPARTEX RVS A4-50 HOUTSCHROEF BVK D95 2,5X12MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 2,5 mm |
| Lengte | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Norm | DIN 95 |
| Vorm van de kop | verzonken afgerond |
| Type bedrading | hout |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,70 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 33,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
12 mm