SPARTEX RVS A4 TELLERKOPSCHROEF TORX 9250 8X400/80MM
Houtschroeven met afgezaagde platte kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VBTP8X400TXPFA4-50
Rubix:A0832874
Fabrikant:9250480 400/80
EAN:4043377376824


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
|---|---|
| Lengte | 400 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 TELLERKOPSCHROEF TORX 9250 8X400/80MM
SPARTEX RVS A4-50 TELLERKOPSCHROEF TORX 9250 8X400/80MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Lengte | 400 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Vorm van de kop | plaat |
| Grootte afdruk | t40 |
| Type bedrading | hout |
| Type | snij punt |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 463,98 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 561,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
400 mm