SPARTEX RVS A2 HOUTSCHROEF VERZK D97 3X16MM
Houtschroeven met platverzonken kop en sleuf
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VBTFF3X16PFA2-50
Rubix:08252311
Fabrikant:009723 16
EAN:4043377021212


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
|---|---|
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 HOUTSCHROEF VERZK D97 3X16MM
SPARTEX RVS A2-50 HOUTSCHROEF VERZK D97 3X16MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Norm | DIN 97 |
| Vorm van de kop | verzonken |
| Type bedrading | hout |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,28 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 6,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
16 mm