SPARTEX RVS A2 VLONDERSCHROEF VERZK TORX 9242 5X50/30MM
Houtschroeven met decoratieve kop met inkeping en snijrib
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VBDECO5X50/30PFA2-50
Rubix:A0833240
Fabrikant:9242250 50/30
EAN:4043377390127


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
|---|---|
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 VLONDERSCHROEF VERZK TORX 9242 5X50/30MM
SPARTEX RVS A2-50 VLONDERSCHROEF VERZK TORX 9242 5X50/30MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Vorm van de kop | gereduceerde kop |
| Grootte afdruk | t25 |
| Type bedrading | hout |
| Type | snij punt |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,86 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 27,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
50 mm