SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHR. BCK TORX VOLDR 9045 3,5X35
Spaanplaatschroeven met versterkte ronde kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VBTRRTX3,5X35EFA2-50
Rubix:A0834463
Fabrikant:9045235 35
EAN:4043377198839


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 3,5 mm |
|---|---|
| Lengte | 35 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHR. BCK TORX VOLDR 9045 3,5X35
SPARTEX RVS A2-50 SPAANPLAATSCHR. BCK TORX VOLDR 9045 3,5X35
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 3,5 mm |
| Lengte | 35 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Vorm van de kop | convex |
| Grootte afdruk | t10 |
| Type bedrading | hout |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,65 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 23,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
35 mm