SPARTEX RVS A2 HOUTSCHROEF BK D96 2,5X20MM
Houtschroeven met halfronde kop en gleuf
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VBTRF2,5X20PFA2-50
Rubix:08252242
Fabrikant:0096225 20
EAN:4043377018793


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 2,5 mm |
|---|---|
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 HOUTSCHROEF BK D96 2,5X20MM
SPARTEX RVS A2-50 HOUTSCHROEF BK D96 2,5X20MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 2,5 mm |
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Norm | DIN 96 |
| Vorm van de kop | halfrond |
| Type bedrading | hout |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,55 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 21,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
20 mm