SPARTEX RVS A2 HOUTSCHROEF VERZK D97 6X25MM

Houtschroeven met platverzonken kop en sleuf

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VBTFF6X25PFA2-50
Rubix:08252361
Fabrikant:009726 25
EAN:4043377021922
SPARTEX RVS A2 HOUTSCHROEF VERZK D97 6X25MM

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad6 mm
Lengte25 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 HOUTSCHROEF VERZK D97 6X25MM


SPARTEX RVS A2-50 HOUTSCHROEF VERZK D97 6X25MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Diameter schroefdraad6 mm
Lengte25 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Type afdrukmet sleuven (sl)
NormDIN 97
Vorm van de kopverzonken
Type bedradinghout
KwaliteitsklasseA2-50
Draadoppervlakgedeeltelijk
€ 24,60 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 29,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

25 mm

Materiaal/afwerking