SPARTEX RVS A2 HOUTSCHROEF BK D96 4,5X30MM

Houtschroeven met halfronde kop en gleuf

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VBTRF4,5X30PFA2-50
Rubix:08252266
Fabrikant:0096245 30
EAN:4043377019127
SPARTEX RVS A2 HOUTSCHROEF BK D96 4,5X30MM

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad4,5 mm
Lengte30 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 HOUTSCHROEF BK D96 4,5X30MM


SPARTEX RVS A2-50 HOUTSCHROEF BK D96 4,5X30MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Diameter schroefdraad4,5 mm
Lengte30 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Type afdrukmet sleuven (sl)
NormDIN 96
Vorm van de kophalfrond
Type bedradinghout
KwaliteitsklasseA2-50
Draadoppervlakgedeeltelijk
€ 16,10 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 19,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

30 mm

Materiaal/afwerking