ELVZ ST HOUTSCHROEF VERZK D97 3X45MM
Verzonken houtschroef met zaaggleuf DIN 97 Elektrolytisch verzinkt
Zie technische informatieReferenties
Fabory:25130.030.045
Rubix:08430876
EAN:8715492648075

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
|---|---|
| Lengte | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
Productdetails : ELVZ ST HOUTSCHROEF VERZK D97 3X45MM
Verzonken houtschroef met zaaggleuf DIN 97 Elektrolytisch verzinkt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2,25 g |
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
| Lengte | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Norm | DIN 97 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,30 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 53,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
45 mm