SPARTEX RVS A2 HOUTSCHROEF BK D96 4X50MM

Houtschroeven met halfronde kop en gleuf

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VBTRF4X50PFA2-50
Rubix:08252264
Fabrikant:009624 50
EAN:4043377019066
SPARTEX RVS A2 HOUTSCHROEF BK D96 4X50MM

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad4 mm
Lengte50 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 HOUTSCHROEF BK D96 4X50MM


SPARTEX RVS A2-50 HOUTSCHROEF BK D96 4X50MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Diameter schroefdraad4 mm
Lengte50 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Type afdrukmet sleuven (sl)
NormDIN 96
Vorm van de kophalfrond
Type bedradinghout
KwaliteitsklasseA2-50
Draadoppervlakgedeeltelijk
€ 20,08 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 24,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

50 mm

Materiaal/afwerking