SPARTEX RVS A4 HOUTSCHROEF BK D96 4X50MM
Houtschroeven met halfronde kop en gleuf
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VBTRF4X50PFA4-50
Rubix:A0818010
Fabrikant:009644 50
EAN:4043377020208


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
|---|---|
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 HOUTSCHROEF BK D96 4X50MM
SPARTEX RVS A4-50 HOUTSCHROEF BK D96 4X50MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Norm | DIN 96 |
| Vorm van de kop | halfrond |
| Type bedrading | hout |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,18 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 41,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
50 mm