SPARTEX RVS A2 HOUTSCHROEF BK D96 5X16MM
Houtschroeven met halfronde kop en gleuf
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VBTRF5X16PFA2-50
Rubix:08252271
Fabrikant:009625 16
EAN:4043377019219


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
|---|---|
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 HOUTSCHROEF BK D96 5X16MM
SPARTEX RVS A2-50 HOUTSCHROEF BK D96 5X16MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Norm | DIN 96 |
| Vorm van de kop | halfrond |
| Type bedrading | hout |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,78 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 16,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
16 mm