ELVZ ST HOUTSCHROEF BK PH D7996-H 4X50MM
Bolkop houtschroef met Phillips kruisgleuf DIN 7996-H Elektrolytisch verzinkt
Zie technische informatieReferenties
Fabory:25710.040.050
Rubix:08430956
EAN:8715492649188

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
|---|---|
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
Productdetails : ELVZ ST HOUTSCHROEF BK PH D7996-H 4X50MM
Bolkop houtschroef met Phillips kruisgleuf DIN 7996-H Elektrolytisch verzinkt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4,5 g |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Type afdruk | phillips (ph) |
| Norm | DIN 7996 |
| Type bedrading | hout |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 116,62 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 141,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen