SPARTEX RVS A2 HOUTSCHROEF BK PZ D7996-Z 5X35MM
Houtschroeven met halfronde kruiskop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VBDRPZ5X35EFA2-50
Rubix:08258972
Fabrikant:7996250 35
EAN:4043377184832


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
|---|---|
| Lengte | 35 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 HOUTSCHROEF BK PZ D7996-Z 5X35MM
SPARTEX RVS A2-50 HOUTSCHROEF BK PZ D7996-Z 5X35MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Lengte | 35 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Type afdruk | pozidriv (pz) |
| Norm | DIN 7996 |
| Vorm van de kop | halfrond |
| Grootte afdruk | pz2 |
| Type bedrading | hout |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,44 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 25,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
35 mm