SPARTEX RVS A4-50 HOUTSCHROEF VERZK D97 3,5X45MM

Houtschroeven met platverzonken kop en sleuf

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VBTFF3,5X45PFA4-50
Rubix:08262226
Fabrikant:0097435 45
EAN:4043377022653
SPARTEX RVS A4-50 HOUTSCHROEF VERZK D97 3,5X45MM
brand logo

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad3,5 mm
Lengte45 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4-50 HOUTSCHROEF VERZK D97 3,5X45MM


SPARTEX RVS A4-50 HOUTSCHROEF VERZK D97 3,5X45MM
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Diameter schroefdraad3,5 mm
Lengte45 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Type afdrukmet sleuven (sl)
NormDIN 97
Vorm van de kopverzonken
Type bedradinghout
KwaliteitsklasseA4-50
Draadoppervlakgedeeltelijk
€ 22,86 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 27,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

45 mm

Materiaal/afwerking