SPARTEX RVS A4-50 HOUTSCHROEF BVK D95 4,5X30MM

Houtschroeven met ovale verzonken kop en sleuf

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VBTFBF4,5X30PFA4-50
Rubix:08262277
Fabrikant:0095445 30
EAN:4043377017994
SPARTEX RVS A4-50 HOUTSCHROEF BVK D95 4,5X30MM
brand logo

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad4,5 mm
Lengte30 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4-50 HOUTSCHROEF BVK D95 4,5X30MM


SPARTEX RVS A4-50 HOUTSCHROEF BVK D95 4,5X30MM
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Diameter schroefdraad4,5 mm
Lengte30 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Type afdrukmet sleuven (sl)
NormDIN 95
Vorm van de kopverzonken afgerond
Type bedradinghout
KwaliteitsklasseA4-50
Draadoppervlakgedeeltelijk
€ 28,78 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 34,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

30 mm

Materiaal/afwerking