SPARTEX RVS A4-50 HOUTSCHROEF BVK D95 6X40MM
Houtschroeven met ovale verzonken kop en sleuf
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VBTFBF6X40PFA4-50
Rubix:08262290
Fabrikant:009546 40
EAN:4043377018434


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
|---|---|
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4-50 HOUTSCHROEF BVK D95 6X40MM
SPARTEX RVS A4-50 HOUTSCHROEF BVK D95 6X40MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Norm | DIN 95 |
| Vorm van de kop | verzonken afgerond |
| Type bedrading | hout |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 61,36 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 74,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
40 mm