SPARTEX RVS A2 HOUTSCHROEF VERZK D97 3,5X35MM

Houtschroeven met platverzonken kop en sleuf

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VBTFF3,5X35PFA2-50
Rubix:08252320
Fabrikant:0097235 35
EAN:4043377021328
SPARTEX RVS A2 HOUTSCHROEF VERZK D97 3,5X35MM

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad3,5 mm
Lengte35 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 HOUTSCHROEF VERZK D97 3,5X35MM


SPARTEX RVS A2-50 HOUTSCHROEF VERZK D97 3,5X35MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Diameter schroefdraad3,5 mm
Lengte35 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Type afdrukmet sleuven (sl)
NormDIN 97
Vorm van de kopverzonken
Type bedradinghout
KwaliteitsklasseA2-50
Draadoppervlakgedeeltelijk
€ 11,20 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 13,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

35 mm

Materiaal/afwerking