SPARTEX RVS A4 HOUTSCHROEF VERZK D97 3X25MM

Houtschroeven met platverzonken kop en sleuf

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VBTFF3X25PFA4-50
Rubix:A0818054
Fabrikant:009743 25
EAN:4043377022547
SPARTEX RVS A4 HOUTSCHROEF VERZK D97 3X25MM

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad3 mm
Lengte25 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 HOUTSCHROEF VERZK D97 3X25MM


SPARTEX RVS A4-50 HOUTSCHROEF VERZK D97 3X25MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Diameter schroefdraad3 mm
Lengte25 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Type afdrukmet sleuven (sl)
NormDIN 97
Vorm van de kopverzonken
Type bedradinghout
KwaliteitsklasseA4-50
Draadoppervlakgedeeltelijk
€ 14,48 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 17,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

25 mm

Materiaal/afwerking