SPARTEX RVS A2 SPAANPLSCHR. FR.RIB VERZK TORX 9147 10X300

TF spaanplaatschroeven met verzonken ribben, puntgeslepen

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VATFCUT10X300PFA2-50
Rubix:A0833684
Fabrikant:91472100 300/105
EAN:4043377377661
SPARTEX RVS A2 SPAANPLSCHR. FR.RIB VERZK TORX 9147 10X300

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad10 mm
Lengte300 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SPAANPLSCHR. FR.RIB VERZK TORX 9147 10X300


SPARTEX RVS A2-50 SPAANPLSCHR. FR.RIB VERZK TORX 9147 10X300

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Diameter schroefdraad10 mm
Lengte300 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Type afdruktorx profiel (tx)
NormNIET STANDAARD
Vorm van de kopverzonken
Grootte afdrukt40
Type bedradinghout
Typesnij punt
KwaliteitsklasseA2-50
Draadoppervlakgedeeltelijk
€ 568,35 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 687,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

300 mm

Materiaal/afwerking