SPARTEX RVS A2 HOUTSCHROEF VERZK D97 4,5X35MM
Houtschroeven met platverzonken kop en sleuf
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VBTFF4,5X35PFA2-50
Rubix:08252334
Fabrikant:0097245 35
EAN:4043377021526


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4,5 mm |
|---|---|
| Lengte | 35 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 HOUTSCHROEF VERZK D97 4,5X35MM
SPARTEX RVS A2-50 HOUTSCHROEF VERZK D97 4,5X35MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 4,5 mm |
| Lengte | 35 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Norm | DIN 97 |
| Vorm van de kop | verzonken |
| Type bedrading | hout |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,26 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 20,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
35 mm