SPARTEX RVS A2 HOUTSCHROEF VERZK D97 5,5X60MM

Houtschroeven met platverzonken kop en sleuf

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VBTFF5,5X60PFA2-50
Rubix:08252356
Fabrikant:0097255 60
EAN:4043377021830
SPARTEX RVS A2 HOUTSCHROEF VERZK D97 5,5X60MM

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad5,5 mm
Lengte60 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 HOUTSCHROEF VERZK D97 5,5X60MM


SPARTEX RVS A2-50 HOUTSCHROEF VERZK D97 5,5X60MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Diameter schroefdraad5,5 mm
Lengte60 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Type afdrukmet sleuven (sl)
NormDIN 97
Vorm van de kopverzonken
Type bedradinghout
KwaliteitsklasseA2-50
Draadoppervlakgedeeltelijk
€ 39,60 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 47,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

60 mm

Materiaal/afwerking