SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHROEF LENS TORX 9046 3,5X30/18

Versterkte ovale spaanplaatschroeven met platverzonken kop

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VATFBRTX3,5X30PFA2-50
Rubix:A0829334
Fabrikant:9046235 30/18
EAN:4043377380159
SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHROEF LENS TORX 9046 3,5X30/18

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad3,5 mm
Lengte30 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHROEF LENS TORX 9046 3,5X30/18


SPARTEX RVS A2-50 SPAANPLAATSCHROEF BCK TORX 9046 3,5X30/18

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Diameter schroefdraad3,5 mm
Lengte30 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Type afdruktorx profiel (tx)
NormNIET STANDAARD
Vorm van de kopverzonken afgerond
Grootte afdrukt10
Type bedradinghout
KwaliteitsklasseA2-50
Draadoppervlakgedeeltelijk
€ 16,90 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 20,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

30 mm

Materiaal/afwerking