SPARTEX RVS A1 SPAANPLAATSCHR. BOORP. VERZK TORX 9244 6X140
Houtschroeven met verzonken kop en boorpunt
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VBTFPP6X140TXPFA1
Rubix:A0833127
Fabrikant:9244400660 140/70
EAN:4043377319470


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
|---|---|
| Lengte | 140 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 SPAANPLAATSCHR. BOORP. VERZK TORX 9244 6X140
SPARTEX RVS A1 SPAANPLAATSCHR. BOORP. VERZK TORX 9244 6X140
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Lengte | 140 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Vorm van de kop | verzonken |
| Grootte afdruk | t30 |
| Type bedrading | hout |
| Type | zelfborend |
| Kwaliteitsklasse | A1-50 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,10 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 54,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
140 mm