SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHROEF LENS TORX 9046 6X20MM

Versterkte ovale spaanplaatschroeven met platverzonken kop

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VATFBRTX6X20EFA2-50
Rubix:A0828971
Fabrikant:9046260 20
EAN:4043377346940
SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHROEF LENS TORX 9046 6X20MM

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad6 mm
Lengte20 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHROEF LENS TORX 9046 6X20MM


SPARTEX RVS A2-50 SPAANPLAATSCHROEF BCK TORX 9046 6X20MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Diameter schroefdraad6 mm
Lengte20 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Type afdruktorx profiel (tx)
NormNIET STANDAARD
Vorm van de kopverzonken afgerond
Grootte afdrukt25
Type bedradinghout
KwaliteitsklasseA2-50
Draadoppervlaktotaal
€ 7,66 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 9,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

20 mm

Materiaal/afwerking