SPARTEX RVS A4 HOUTDRAADBOUT D571 10X240MM

Houtschroeven met zeskant

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TIR10X240PFA4-50
Rubix:A0818573
Fabrikant:0571410 240
EAN:4043377400550
SPARTEX RVS A4 HOUTDRAADBOUT D571 10X240MM

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad10 mm
Lengte240 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 HOUTDRAADBOUT D571 10X240MM


SPARTEX RVS A4-50 HOUTDRAADBOUT D571 10X240MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Diameter schroefdraad10 mm
Lengte240 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Type afdrukbuitenzeskant
NormDIN 571
Vorm van de kopth
Grootte afdruksw17
Type bedradinghout
KwaliteitsklasseA4-50
Draadoppervlakgedeeltelijk
€ 335,99 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 406,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

240 mm

Materiaal/afwerking