SPARTEX RVS A4-50 HOUTDRAADBOUT D571 10X65MM

Houtschroeven met zeskant

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TIR10X65PFA4-50
Rubix:08262325
Fabrikant:0571410 65
EAN:4043377045898
SPARTEX RVS A4-50 HOUTDRAADBOUT D571 10X65MM
brand logo

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad10 mm
Lengte65 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4-50 HOUTDRAADBOUT D571 10X65MM


SPARTEX RVS A4-50 HOUTDRAADBOUT D571 10X65MM
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Diameter schroefdraad10 mm
Lengte65 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Type afdrukbuitenzeskant
NormDIN 571
Vorm van de kopth
Grootte afdruksw17
Type bedradinghout
KwaliteitsklasseA4-50
Draadoppervlakgedeeltelijk
€ 84,34 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 102,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

65 mm

Materiaal/afwerking